• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Polyurethan-Klebeband 9343, Schwarz, 10 mm x 33 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000033182
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 23 Stück
  • Bestellschritt: 23 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000033182
EAN / GTIN 04001895470486
Herstellernummer 7000033182
L-Nummer L01310 693
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Elastisches Polyurethan-Klebeband 9343 wurde speziell zur Verringerung von Lärm, Vibrationen, Quietsch- und Klappergeräuschen im Innenraum von Fahrzeugen entwickelt. Die derzeit für diese Einsatzzwecke verfügbaren Materialien, wie beflocktes Gewebe und/oder Filze, sind nicht elastisch, wodurch ihr Einsatz auf plane Oberflächen eingeschränkt ist. Das einzigartige Trägermaterial aus Mikrofaservlies bietet eine Kombination aus Anpassungsfähigkeit, Elastizität, Komprimierbarkeit und Haltbarkeit. Sehr gut geeignet zur Geräuschdämmung im Fahrzeuginneren bspw. Isolation aneinandergrenzender Bauteile im Bereich von Armaturenbrett und Zierleisten.

Vorteil:

  • Mit Schutzpapier
  • Kein Abrieb im Taber Abraser Test, haltbares abriebfestes Trägermaterial, lange Haltbarkeit, zu Formstanzteilen verarbeitbar, FMVSS 302 konform
  • Reduziert Geräusche (Reibung, Quietschen, Klappen) und Vibrationen
  • Kann auf Komponenten im Fahrzeuginneren geklebt werden.
  • Zur Isolation aneinandergrenzender Teile (Geräuschreduktion und Verschleißvermeidung)
  • Schmiegt sich leicht an unregelmäßige und gebogene Oberflächen an und erfüllt damit Anforderungen an die Geräuschdämpfung, die von derzeit erhältlichen Materialien nicht erfüllt werden können
  • Die Klebkraft ist von der Klebstoffmenge, die Kontakt mit der Oberfläche hat, abhängig
  • Fester Druck bei der Applikation erhöht den Kontakt zum Klebstoff und erhöht damit die Klebkraft

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb