3M™ Cinta Reductora de Ruidos Conformable 9343, Negro, 10 mm x 33 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000033182
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 23 Unidad
  • Pasos del pedido: 23 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Klebeband

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000033182
EAN / GTIN 04001895470486
Número del fabricante 7000033182
Número L L01310 693
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta 9343 de 3M™ se ha diseñado para reducir ruidos, vibraciones, chirridos y traqueteos en aplicaciones interiores de automoción. Los materiales disponibles actualmente para estas aplicaciones son de tela y fieltro y no son tan elásticas, lo que limita su uso a superficies planas. Nuestro exclusivo soporte de microfibra no tejida ofrece una combinación extraordinaria de propiedades, tales como adaptabilidad, elasticidad, compresibilidad y durabilidad. Excelente para la reducción de ruido en áreas interiores de vehículos, tales como paneles de instrumentos y molduras, mediante el aislamiento de los sustratos causantes.

Ventaja:

  • Con liner
  • Sin desgaste en la prueba de abrasión de Taber, soporte duradero resistente a la abrasión, larga resistencia al desgaste, troquelable, supera FMVSS 302
  • Disminución de la fricción, gestión de sonido, prevención de chirridos y traqueteos y reducción de ruidos
  • Se une a componentes interiores de automoción.
  • Evita el ruido y el desgaste mediante el aislamiento de piezas adyacentes
  • Se adapta fácilmente a superficies irregulares y curvadas, para satisfacer las necesidades de gestión de sonido que los materiales actuales no pueden ofrecer
  • La resistencia de la unión depende de la cantidad de contacto desarrollado entre el adhesivo y la superficie
  • Una presión de aplicación firme desarrolla el contacto del adhesivo y mejora así la resistencia de la unión