{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel Breite | 90 mm | |
| Schleifmittel Länge | 100 mm | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Schaumstoff | |
| Produktart | Schleifschwamm |
| Artikelnummer | 7000032401 | |
| EAN / GTIN | 04046719038008 | |
| Herstellernummer | 7000032401 | |
| L-Nummer | L51710 793 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |