• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H183, 76 mm

Artikel-Nr.: 7000031099
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch H183
Herstellerbezeichnung H183
Breite des Klebebands max. 76 mm
Produktart Abroller für Klebeband
Eigenschaften Rollbremse manuell verstellbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000031099
EAN / GTIN 00021200618505
Herstellernummer 7000031099
L-Nummer L01310 419
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H183 ermöglicht dem Benutzer die Verwendung von Klebeband in 75 mm Breite und einem 76,2 mm Klebebandkern. Zum Verschließen von Wellpappe und Karton.

Vorteil:

  • Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches einhändiges Abrollen
  • Für das Abrollen breiterer Klebebänder mit Breiten bis zu 72 mm (3 Zoll)
  • Der leichte Hand-Dispenser ist einfach zu bedienen
  • Die einstellbare Klebebandbremse bietet Spannungs- und Vorschubkontrolle
  • Für das Verschließen von Kartons und Verpackungen, Zusammenstellen, Verstärken und Bündeln

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb