Scotch® Dispensador de Cinta de Embalaje H183, 76 mm

Número de artículo: 7000031099
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotch H183
Denominación del fabricante H183
Anchura de la cinta adhesiva máx. 76 mm
Tipo de producto Expendedor de cinta adhesiva
Características Freno de rueda ajustable manualmente

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000031099
EAN / GTIN 00021200618505
Número del fabricante 7000031099
Número L L01310 419
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El dispensador de cinta de embalaje Scotch® admite rollos de hasta 100 m de cinta de embalaje, de un espesor máximo de 72 mm. El freno de cinta ajustable controla la tensión y ayuda a los operarios a dispensar la cinta a lo largo de las aperturas de la caja y a evitar el desperdicio de material. El dispensador H183, hecho de metal y plástico resistente, es lo suficientemente robusto como para usar en trabajos de gran volumen de envíos, almacenes y entornos de exigencias similares. El dispensador de cinta de embalaje manual Scotch® es una herramienta esencial en cualquier entorno que requiera procesar, volver a embalar o preparar productos para distribuirlos. Empresas de productos de consumo, productos electrónicos, alimentos y bebidas, industria general, productos médicos, mantenimiento y reparación, papel e impresión, así como almacenes, plantas industriales, centros de operaciones y envío de productos de comercio electrónico y puntos de distribución minorista son algunos de los lugares donde se utilizan estas herramientas. No solo es útil para cerrar paquetes y cajas sino también para combinar, reforzar y agrupar objetos. Este dispensador de cinta de embalaje tiene el peso y el tamaño ideal para prácticamente cualquier tarea de embalado de paquetes.

Ventaja:

  • Dispensador con diseño de agarre de pistola que permite usarlo con una sola mano
  • Creado para cintas de hasta 72 mm de espesor
  • Dispensador muy ligero, adaptable y fácil de controlar
  • El freno de cinta ajustable permite controlar la tensión y el suministro
  • Para cerrar paquetes y cajas y combinar, reforzar y agrupar objetos