• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Economy Maschinenpad, Schwarz, 410 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000029751
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5 St.
Form rund
Durchmesser 410 mm
Feinheitsgrad grob
Herstellerbezeichnung 3M™ Economy Maschinenpad
Verpackung Karton
Farbe schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpad
geeignet für Material Beton
geeignet zum Abschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000029751
EAN / GTIN 00048011348971
Herstellernummer 7000029751
L-Nummer L01130 110183
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Superpad für den nassen Abtrag von alten, verschmutzten Bodenversiegelungen oder zur Grobreinigung
  • Auch zur Grobreinigung von Beton- und Industriefußböden geeignet
  • Fasermischung erhöht die Reibung, sodass Bodenversiegelungen, schwarze Streifen und Verschmutzungen effektiv entfernt werden
  • Flexibilität des Superpads sorgt für eine bessere Anpassung an die Bodenfläche und ein einfacheres Waschen nach dem Gebrauch

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit