Disque Basic de décapage 3M™ Noir, 406 mm, 5/Carton

Réf.: 7000029751
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Sommaire 5 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 410 mm
Degré de finesse type grossier
Référence fabricant 3M™ Economy Maschinenpad
Emballage Carton
Couleur noir
Unité contenance pièce
Type de produit bloc à poncer
Pour matériau béton
Pour ponçage

Identification et classification

Référence article 7000029751
EAN / GTIN 00048011348971
Réf. fabricant 7000029751
Article hors catalogue L01130 110183
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Idéal pour le polissage à sec

Avantage(s):

  • Superpad pour l'enlèvement humide des vieux joints de sol sales ou pour un nettoyage grossier
  • Convient également pour le nettoyage grossier des sols béton et industriels
  • Le mélange de fibres augmente la friction, éliminant efficacement les joints de plancher, les stries noires et la saleté
  • La flexibilité du superpad assure une meilleure adaptation à la surface du sol et un lavage plus facile après utilisation