• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000028850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Herstellerbezeichnung 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Farbe rot
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Klebekraft auf Stahl 6,3 N/mm
Dehnungsfähigkeit 130 %
Zugfestigkeit 68 N/mm
Temperaturbeständig von 4 Grad
Temperaturbeständig bis 77 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Abdeckarbeiten; Markieren; Verkleben
Eigenschaften abriebsfest; anschmiegsam; elastisch; lösemittelbeständig; witterungsbeständig
Länge L 33 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028850
EAN / GTIN 00021200043055
Herstellernummer 7000028850
L-Nummer L01310 606
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Transparent, Grün, Orange, Braun
  • Gesamtdicke [mm]: 0,140
  • Trägermaterial: PVC
  • Klebstoff: Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 6,3
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 68
  • Bruchdehnung: 130 %
  • Temperatureinsatzbereich: 4 °C bis 77 °C

Vorteil:

  • Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Resistent gegen viele Lösungsmittel
  • In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
  • Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
  • Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
  • Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
  • Scharfe Lackkanten
  • scharfe Lackkanten
  • Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
  • leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen

Empfehlung:

  • Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
  • Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
  • Zur farblichen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Werkzeugen, Geräten usw.
  • Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
  • Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen