3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Número de artículo: 7000028850
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Denominación del fabricante 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Color rojo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho/resina
Fuerza de adherencia sobre acero 6,3 N/mm
Capacidad de estiramiento 130 %
Resistencia a la tracción 68 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. 4 grados
Resistencia a la temperatura máx. 77 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos
Aplicación Marcación; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes
Longitud L 33 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,14 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000028850
EAN / GTIN 00021200043055
Número del fabricante 7000028850
Número L L01310 606
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 se adhiere al contacto con una amplia variedad de superficies para ofrecer una rápida aplicación sin goteos, sin necesidad de curado ni de limpiar, y se retira limpiamente, sin dejar residuos pegajosos. Nuestra cinta de vinilo es muy adaptable, por lo que es fácil de aplicar en áreas curvas y en superficies ásperas o irregulares. Esta cinta, disponible en varios colores distintos, puede usarse en temperaturas de entre 4,44 °C y 76,66 °C. Las cintas de vinilo se usan para marcar claramente vías de acceso, pasillos, áreas peligrosas o áreas restringidas en fábricas, almacenes y hospitales. Al usar cinta de vinilo en lugar de pintura para marcar vías de acceso, se elimina la necesidad de ventilar disolventes. Además, como las cintas de vinilo pueden retirarse de forma veloz y limpia, son una alternativa más rápida, versátil y económica que la pintura. Estas cintas también se usan en tareas de mantenimiento y reparación de vehículos, y en los sectores de construcción, marítimo y automoción, entre otros. Aplicaciones recomendadas: • Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad • Protección temporal de superficies • Anodizado y galvanoplastia • Enmascarado de líneas finas • Codificación por colores • Sellado de latas y contenedores de almacenamiento • Atado y refuerzo de paquetes • Decoración

Característica:

  • Color: Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, transparente, verde, naranja, marrón
  • Espesor total [mm]: 0,140
  • Material de base: PVC
  • Adhesivo: Resina de goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 6,3
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 68
  • Elongación: 130%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 4 °C hasta 77 °C

Ventaja:

  • Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
  • El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
  • Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
  • Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
  • Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)

Recomendación:

  • Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
  • Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
  • Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
  • Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
  • Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas