• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3526, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000002130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SJ3526
Herstellerbezeichnung 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N
Verpackung lose
Farbe schwarz
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 50 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Anzahl Wiederverschließbarkeit 5 000
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Klettband
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Synthesekautschuk
Temperaturbeständig von -40 Grad
Temperaturbeständig bis 50 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; handeinreißbar
Länge L 45,7 m
Breite B 25 mm
Stärke S 4,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000002130
EAN / GTIN 00021200862434
Herstellernummer 7000002130
L-Nummer L01310 711
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Hakenband SJ3526N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Es bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Unser Nylonhakenband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Passt zu Schlaufenband SJ3527N.

Merkmal:

  • Farbe:
    Schwarz, Weiß
  • Dicke in geschlossenem Zustand [mm]:
    3,8 ± 15%
  • Klebstoff:
    Kautschuk
  • Öffnen-Schließen-Zyklen:
    Bis zu 5.000
  • Temperatureinsatzbereich:
    49 °C

Vorteil:

  • Leistungsstarker Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
  • Mit starkem Klebstoff, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet
  • Haltbares Nylongewebe ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen
  • Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen
  • Geeignet für eine Vielzahl von Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen
  • Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
  • Hohe Soforthaftung

Empfehlung:

  • Werbeflächen und Beschilderungen
  • Zum Befestigen von Textilien an Möbelpolstern
  • Zur Montage von Verbundbaugruppen
  • Zur Befestigung von Polsterverkleidungen
  • Zum Aufhängen häufig wechselnder Grafiken und Banner
  • Zum Befestigen abnehmbarer Sitzpolster