3M™ hákový řemínek SJ3526N, černý, 25 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Artiklové číslo: 7000002130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada SJ3526
Označení výrobce 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N
Obal volné
Barva Černá
Teplota skladování od -40 °C
Teplota skladování do 50 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 5 000
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 50 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku
Délka L 45,7 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 4,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000002130
EAN / GTIN 00021200862434
Číslo výrobce 7000002130
L-číslo L01310 711
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pásková páska 3M™ SJ3526N je vybavena výkonným lepidlem ze syntetické pryže. Nabízí dlouhodobou odolnost vůči středním teplotám až do 50°C (krátkodobě 70°C). Naše nylonová páska je určena pro vnitřní použití a velmi dobře přilne k papíru a kartonu, laku, holé a lakované kov, skla, utěsněnému dřevu a mnoha plastovým materiálům. Vhodný pro smyčkový popruh SJ3527N.

Charakteristika:

  • Barva:
    Černá, bílá
  • Tloušťka v uzavřeném stavu [mm]:
    3,8 ± 15 %
  • lepidlo:
    Guma
  • Cykly otevření a zavření:
    Až 5 000
  • Teplotní rozsah použití:
    49 °C

Výhoda:

  • Vysoce výkonné lepidlo ze syntetické pryže pro vnitřní použití vyžadující odolnost vůči střední teplotě
  • Se silným lepidlem, které přilne k široké škále povrchů
  • Odolná nylonová tkanina umožňuje tisíce cyklů uzavření
  • Rychlé upevnění pomáhá ušetřit čas a náklady na výrobu
  • Vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví, jako je doprava, elektronika, kancelářské vybavení, vybavení obchodů a vnitřní a venkovní značení
  • Dobrá přilnavost i na těžko lepivých površích
  • Vysoká okamžitá odpovědnost

Doporučení:

  • Reklamní prostory a nápisy
  • Pro připevnění textilií k čalounění nábytku
  • Pro montáž kompozitních sestav
  • Pro montáž potahových panelů
  • Pro zavěšení často se měnící grafiky a bannery
  • Pro upevnění odnímatelných sedáků