• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000001315
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001315
EAN / GTIN 50051138954142
Herstellernummer 7000001315
L-Nummer L01310 1157

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Chemisch resistenter Klebstoff
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Problemlos stanzbar

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.

Merkmal:

Auf Schutzfolie gewickelt// Auf Schutzfolie gewickelt
Chemisch resistenter Klebstoff// Chemisch resistenter Klebstoff
Elektrisch leitend// Elektrisch leitend
Gute Witterungsbeständigkeit// Gute Witterungsbeständigkeit
Problemlos stanzbar// Problemlos stanzbar
Sehr gut formbar/anschmiegsam// Sehr gut formbar/anschmiegsam
Kombiniert spezifische Vorteile von Blei und chemisch resistentem Klebstoffsystem// Kombiniert spezifische Vorteile von Blei und chemisch resistentem Klebstoffsystem
Das 3M™ Bleiklebeband 420 ist eines von wenigen Blei-Klebebändern weltweit// Das 3M™ Bleiklebeband 420 ist eines von wenigen Blei-Klebebändern weltweit
Thermisch und elektrisch leitend// Thermisch und elektrisch leitend

Hinweis:

Abdeck-Klebeband in der Galvanik
Feuchtigkeitssperre
Klebeband zur Kennzeichnung oder Abschirmung in der Röntgentechnik
Chemisches Fräsen