{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Grundkörper | Kunststoff | |
| Material Besatz | Nylon | |
| Ausführung Besatzmaterial | durchsetzt | |
| Farbe Besatz | grün | |
| Höhe Besatz | 1,58 mm | |
| Durchmesser Bürste | 19 mm | |
| Einsatzart | maschinenbetrieben | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| typische Verwendung | Entgraten; Polieren; Reinigen | |
| Eigenschaften | geeignet für Lebensmittelbereich | |
| Produktart | Rundbürste |
| Artikelnummer | 7000000766 | |
| EAN / GTIN | 00048011300023 | |
| Herstellernummer | 7000000766 | |
| L-Nummer | L51710 257 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |