• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Premium Maschinenpad, Rot, 406 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000000680
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Inhalt 5 St.
Form rund
Durchmesser 406 mm
Schleifmittel Breite 406 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Herstellerbezeichnung 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Verpackung Karton
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
geeignet für Material Holz
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000680
EAN / GTIN 00048011083919
Herstellernummer 7000000680
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den 3M™ Economy Maschinenpads Rot lassen sich Fußböden schnell reinigen und Abriebspuren entfernen. Unsere roten Pads sind für das tägliche Reinigen und leichtes Scheuern vorgesehen, um geringe Verschmutzungen, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren zu beseitigen. Sie können feucht zum Reinigen und trocken zum Polieren verwendet werden.

Vorteil:

  • Maschinenpads für das tägliche Reinigen, um geringe Verschmutzungen, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren zu beseitigen.
  • Auch geeignet für leichtes Scheuern
  • Reinigen, wenn feucht, und Polieren, wenn trocken
  • Schnelles Beseitigen von Abriebspuren, um das Erscheinungsbild des Fußbodens zu verbessern

Empfehlung:

  • Zur Reinigung und Entfernung von Abriebspuren, um das Erscheinungsbild des Bodens zu verbessern