3M™ Premium Disque de décapage, Rouge, 406 mm, 5/Carton

Réf.: 7000000680
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Sommaire 5 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 406 mm
Largeur abrasif 406 mm
Degré de finesse type fin
Support Nylon
Référence fabricant 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Emballage Carton
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Pour matériau bois
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7000000680
EAN / GTIN 00048011083919
Réf. fabricant 7000000680
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Nettoyez et enlevez rapidement les marques pour améliorer l’apparence des sols à l’aide des disques Basic de lavage 3M™ rouges. Nos disques rouges sont conçus pour le nettoyage quotidien et le récurage léger des sols afin d’en éliminer les salissures légères, les éraflures et les marques noires laissées par les talons. Ils ont une action nettoyante lorsqu’ils sont humides, et lustrante lorsqu’ils sont utilisés à sec.

Avantage(s):

  • Disques conçus pour un nettoyage quotidien et un récurage léger des sols afin d’en éliminer les salissures légères, les éraflures et les marques noires laissées par les talons
  • Peuvent également être utilisés pour un récurage léger
  • Action nettoyante lorsqu’ils sont humides, et lustrante lorsqu’ils sont utilisés à sec
  • Ils permettent un nettoyage rapide et l’élimination des marques, pour améliorer l’apparence des sols

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage et l’élimination des marques, pour améliorer l’apparence des sols