• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Diamond Lapping Film 661X, 3,0 Micron, Rolle, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm Kern, ASO

Artikel-Nr.: 7000000301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000000301
EAN / GTIN 50051111499554
Herstellernummer 7000000301
L-Nummer L51710 555
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen. Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden.

Vorteil:

  • Am häufigsten verwendeter Diamond Lapping Film
  • Schneller Schliff, höherer Durchsatz
  • Flachere Oberfläche und scharfe Kanten
  • Gleichmäßige Oberfläche
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Synthetisches Diamant-Korn
  • Wasser und ölfest
  • Präzise und reproduzierbare Oberflächenqualitäten
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Härteste Kornart
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Als Scheiben, Bögen und Rollen erhältlich

Empfehlung:

  • Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden
  • Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden
  • Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen