3M™ Papel de Pulido de Diamante 661X, rollos

Número de artículo: 7000000301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000000301
EAN / GTIN 50051111499554
Número del fabricante 7000000301
Número L L51710 555
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para el pulido de diamantes en materiales extremadamente duros como la cerámica, la piedra y el vidrio, elija 3M™ Film de pulido Diamond 661X. Nuestras películas cortan rápido para un proceso más eficiente. Un mineral de diamante de alta graduación, recubierto con precisión sobre una película de poliéster de 3.0 mil, proporciona una superficie plana, bordes filosos y un acabado uniforme. Disponible en discos, hojas y rollos.

Ventaja:

  • La película de pulido diamantada más utilizada
  • Corte rápido y mayor productividad
  • Superficie más lisa y bordes afilados
  • Consiga un acabado consistente y uniforme a partir de partículas de diamante
  • Disponible en discos, hojas y rollos

Recomendación:

  • Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″mojado″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros