• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E20S SWLNR-04 Bohrstangen für doppelseitige WNGP 0403 -Trigon-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989906
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989906
EAN / GTIN 7291075349009
Herstellernummer 6989906
L-Nummer L23990 258

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 22 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Dmin Abstechen 22 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 36 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten