• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex motion style Halbschuhe S2 schwarz/silber Weite 11 Größe 43

Artikel-Nr.: 6978843
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz / silber
Verschluss Schnürsenkel
Rutschhemmung ja
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6978843
EAN / GTIN 4031101481807
Herstellernummer 6978843
L-Nummer L01660 108283
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex motion style Sicherheitsschuhe sind extrem leichte, modische Arbeitsschuhe mit optimiertem Tragekomfort dank uvex climazone Klimamanagement.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex motion style
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz/silber
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 43
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex motion
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb