• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 3 Stiefel S3 schwarz/gelb Weite 12 Größe 40

Artikel-Nr.: 6872340
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6872340
EAN / GTIN 4031101944593
Herstellernummer 6872340
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform
  • Schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Komfortmerkmale

  • wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Staublasche
  • Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

Schutzmerkmale

  • dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
  • PU-Laufsohle
  • geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
  • 100% metallfreie Zehenschutzkappe
  • flexible textile Durchtritthemmung
  • reflektierende Elemente
  • ESD zertifiziert
  • extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
  • arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren
  • durchtritthemmende Stahlzwischensohle

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 3
  • Farbe (Filter): schwarz/gelb
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 40
  • Verschluss: uvex lacelock System
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 3
  • Weite: 12