• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 x-craft Halbschuhe S3L 68033 schwarz, rot Weite 12 Größe 46

Artikel-Nr.: 6803346
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6803346
EAN / GTIN 4066853012573
Herstellernummer 6803346
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Direkt vom Markt inspiriert, ist die sportliche uvex 1 x-craft Sicherheitsschuhrange bei leichten Anwendungen im Handwerk, in Industrie und in der Logistik einfach next level. , Der uvex 1 x-craft ist für Macher:innen konzipiert und unterstützt in jeder Lage und in jeder Tätigkeit. Volle Unterstützung und Flexibilität sind durch die Sohle mit uvex bionom x und integrierter flexzone im Vorfußbereich garantiert. Außerdem besitzt der uvex 1 x-craft ein next level an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion. Die i-PUREnrj planet Zwischensohle sorgt für die konsequente Energierückgabe mit 15% Regranulatanteil., Egal ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation, der uvex 1 x-craft ist einfach - the next level Sicherheitsschuh.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Sportliche, besonders leichte S3L Sicherheitsschuhe
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Komfortmerkmale

  • leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
  • atmungsaktives Distance-Mesh Futter
  • Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

Schutzmerkmale

  • dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
  • PU-Laufsohle
  • geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
  • 100% metallfreie Zehenschutzkappe
  • flexible textile Durchtritthemmung
  • ESD zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb