{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Länge gesamt L | 180 mm | |
| Spannweite max. a | 36 mm | |
| Spannweite min. a | 0 mm | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Länge Backen/ Maul | 24 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Zangenschlüssel | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Farbe | blau; orange | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt; Kunststoff | |
| Produktart | Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion; Schnellverstellung | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 813500 180 | |
| Herstellernummer | 813500 180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |