Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676410 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 816 R
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 119 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Herstellernummer 05051462001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
Mit „Rapidaptor“-Schnellwechselaufnahme.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.