• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67362 schwarz, blau Weite 10 Größe 46

Artikel-Nr.: 6736246
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 46
Weite 10
Farbe schwarz / blau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6736246
EAN / GTIN 3523990005895
Herstellernummer 6736246
L-Nummer L01660 112206
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA 67362 S3 CI HI HRO SRC
  • Energy sector, environment, services, construction,
  • industry, heavy industry, agriculture
  • Green areas and damp environments
  • Sole: MACSOLE® rubber with
  • EVA MACABSORB inserts in the heel and front, resistant to oils and
  • oils and hydrocarbons, slip resistance according to SRC,
  • contact heat resistance up to 300°C according to HRO
  • Rubber overcap
  • Lug: water-repellent synthetic material
  • With gussets to prevent the penetration of liquids
  • Outer material: oiled full-grain leather that protects
  • protects against the ingress of liquids, rear and side ”Agile Ankle Guard
  • Agile Ankle Guard reinforcements, padded shaft edge
  • Fit System Boa® enables quick and easy closing,
  • Closure enables precise and customised adjustment,
  • extremely robust and lightweight laces
  • Chucks: 3D mesh for excellent ventilation
  • Quick drying
  • Toe protection cap: metal-free
  • Penetration-resistant sole: metal-free
  • Insole: Fabric upper
  • and underside made of open-cell foam
  • Weight: 700g for size 42
  • Standard: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Sizes: 36–48

Merkmal:

  • Geeignet für: Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Baugewerbe, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und feuchte Umgebungen
  • Sohle:
    • MACSOLE®-Gummi mit, EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und vorne
    • beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
    • Rutschfestigkeit gemäß SRC
  • Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C gemäß HRO, Überkappe aus Gummi
  • Lasche:
    • wasserabweisender Synthetikstoff mit Zwickeln gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
  • Obermaterial:
    • geöltes Vollnarbenleder, das vor dem Eintreten von Flüssigkeiten schützt
    • hintere und seitliche Agile Ankle Guard-Verstärkungen, gepolsterter Schaftrand
  • Fit System Boa®:
    • ermöglicht schnelles und einfaches Schließen
    • Verschluss ermöglicht genaue und individuelle Anpassung
    • extrem robuste und leichte Schnürsenkel
  • Futter:
    • 3DMesh für hervorragende Belüftung
    • schnell trocknend
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Sohle: metallfrei
  • Einlegesohle:
  • Obermaterial aus Stoff
    • Unterseite aus offenporigem Schaumstoff
  • Gewicht: 700g bei Größe 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Größen: 36–48