Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668731 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung Niederspannungsrichtlinie
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge Klinge 60 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ0
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm DIN EN 60900; VDE 0682-201
Länge gesamt L 147 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Pozidriv (PZ)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Herstellernummer 668731 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.