Schraubendreher für Pozidriv mit Schlagkappe, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 668305 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 918 SPZ
Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 8 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Schlagkappe ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Herstellernummer 05017050001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen (außer Gr. 4) und Schlagkappe. 6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend, 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz.