• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 667800 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 141 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Herstellernummer 05002850002
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge aus Sonderstahl mit hoher Härte und besonderer Zähigkeit; Spitzen diamantbeschichtet. Oberfläche nicromatt verchromt.