Werkstatt-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Phillips, Anzahl Schraubendreher: 4/2

Artikel-Nr.: 666956 4/2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 473 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene®
Oberfläche vernickelt, verchromt
Klingenspitze schwarz
Betätigungssechskant nein
Kappe drehbar nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 666956 4/2
EAN / GTIN 4067263013532
Herstellernummer 666956 4/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagfestem Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Lieferumfang:

Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2.