Passschraubenschlüssel, umsteckbar VDE-vollisoliert

Artikel-Nr.: 665800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge 110 mm
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665800
EAN / GTIN 4086500009022
Herstellernummer SII-SIII 0354
Hersteller/verantwortliche Person MERSEN Deutschland Eggolsheim GmbH, In der Büg 12, 91330 EGGOLSHEIM, Deutschland, www.ep-de.mersen.com

Beschreibung

Ausführung:

Umsteckbar für Passschrauben 2 − 25 A bzw. 35 − 63 A. Vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.