• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifen Keramisch konventionell 400 x 80 x 127 mm SD83A 602 II7P VK8 F

Artikel-Nr.: 664398
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664398
EAN / GTIN 9003176643980
Herstellernummer 664398

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 80 x 127 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 80 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS