Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 80 x 127 mm SD83A 602 II7P VK8 F

Réf.: 664398
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664398
EAN / GTIN 9003176643980
Réf. fabricant 664398

Description

Description:

Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Dimension (D x T x H): 400 x 80 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 80 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

Avantage(s):

  • Bon taux d’enlèvement de matière
  • Utilisation universelle
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide