Bitaufnahme

Artikel-Nr.: 659932
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Torque Wechselklinge
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 162 mm
Nutzlänge 50 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659932
EAN / GTIN 4010995275266
Herstellernummer 27526
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Chrom Top Spitzen für höchste Maßhaltigkeit.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659930 bis Gr. 700, Nr. 659935 und 659945.

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter Nr. 659932659946.