• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport Halbschuhe S1 schwarz Weite 10 Größe 39

Artikel-Nr.: 6598739
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Material Laufsohle uvex 1
Verschluss Schnürsenkel
Rutschhemmung ja
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6598739
EAN / GTIN 4031101684192
Herstellernummer 6598739
L-Nummer L01660 107461
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 sport
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 39
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
  • Obermaterial: Textil
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 sport
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb