• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport white Halbschuhe S3 weiß Weite 10 Größe 38

Artikel-Nr.: 6582138
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 38
Farbe weiß
Material Laufsohle uvex 1
Verschluss Schnürsenkel
Rutschhemmung ja
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6582138
EAN / GTIN 4031101820675
Herstellernummer 6582138
L-Nummer L01660 108721
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sportives Design, optimalen Komfort und durchdachte Funktionalität für Hygiene- und Lebensmittelarbeitsbereiche vereint die uvex 1 sport white Sicherheitsschuhlinie. Das geringe Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und eine ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan sorgen für einen herausragend guten Tragekomfort im Dauereinsatz. Die nahezu nahtfreie Verarbeitung des Obermaterials verhindert das Festsetzen von unerwünschten Verunreinigungen in sensiblen Hygienebereichen. Die Arbeitsschuhe sind ebenso wie die herausnehmbaren Klimakomfortfußbettungen bei 30° Celsius waschbar. Die Laufsohle ist abriebfest und weist sehr gute rutschhemmende Eigenschaften auf (SRC-Kennzeichnung). Verfügbar als komplett metallfreie S2 SRC ESD und S3 SRC ESD Ausführung in den Größen 35-52 und Weiten 10, 11 und 12. uvex 1 sport white – sportiver Laufkomfort pur für Hygienebereiche, Reinraumanwendungen, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Industrieküchen und Gastronomie.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 sport white
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): weiß
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 38
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
  • Obermaterial: Mikrofaser
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 sport
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb