• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport white nc Halbschuhe O2 65728 weiß Weite 11 Größe 48

Artikel-Nr.: 6572848
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Laufsohle uvex 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6572848
EAN / GTIN 4031101960715
Herstellernummer 6572848
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.

Merkmal:

  • Rutschhemmung: SRC
  • Schutzklasse: O2
  • Weite: 11

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb