{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 449 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio | 424 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo | 25 mm | |
| Užlenkimo funkcija | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; lbf ft | |
| Sukimo momentas min., Nm | 40 | |
| Sukimo momentas min., lbf ft | 30 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 200 | |
| Sukimo momentas maks., lbf ft | 150 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
| Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | 1/2 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 1 Nm | |
| Dinamometras | Nm; lbf ft | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 40 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 200 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 3 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 514 mm | |
| Bendras svoris | 1 566 g |
| Produkto numeris | 657095 200 | |
| EAN / GTIN | 2050002047150 |