• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 20x22 mm

Artikel-Nr.: 6526600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6526600
EAN / GTIN 4010886652664
Herstellernummer 6526600
L-Nummer L60160 1604
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
  • Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Antriebssechskant [metrisch]: 19,0 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 27,5
  • Einstecktiefe 1: 17,5 mm
  • Einstecktiefe 2: 18,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 28 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 30 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 20 x 22
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein