Leírás:
Hasonló a DIN 896, A formához, ISO 2236, ISO 1085
Szögletes szárral és átmenő furatokkal a nyitott végű csavarkulccsal vagy forgótűvel való működtetéshez (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
6x7 és 8x9 méret, átmenő furat nélkül
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva
Jellemző:
- 26 RS: 626 S 2
- Hajtás hatszög [metrikus]: 19,0 mm
- átmérő 1 [mm]: 27,5
- Beillesztési mélység 1: 17,5 mm
- Behelyezési mélység 2: 18,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 175 mm
- Fej Ø 1 [mm]: 28 mm
- Fej-Ø 2 [mm]: 30 mm
- Anyag: 31CrV3
- Felület: krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 20 x 22
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs