• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 6x7 mm

Artikel-Nr.: 6525120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6525120
EAN / GTIN 4010886652510
Herstellernummer 6525120
L-Nummer L60160 1598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
  • Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Ausführung: ohne durchgehende Bohrung
  • Durchmesser 1 [mm]: 9,5
  • Einstecktiefe 1: 6,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 7,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 105 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 10 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 11 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 6 x 7
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör