• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 Halbschuhe S1P schwarz/orange Weite 14 Größe 46

Artikel-Nr.: 6501446
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6501446
EAN / GTIN 4031101670188
Herstellernummer 6501446
L-Nummer L01670 229
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitshalbschuh in S1 PL mit PU/PU-Sohle
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
  • uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191/ÖNORM Z1259 geeignet
  • Farbe: schwarz, orange
  • erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14
  • erhältlich in den Größen: 35 bis 52

Komfortmerkmale

  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien (uvex climazone)
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S1 PL nach EN ISO 20345:2022 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR)
  • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe und metallfreie durchtritthemmende uvex xenova®-Zwischensohle – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und TPU-Einsätzen – sehr gute Rutschhemmung
  • reflektierende Elemente am Schaft

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz/orange
  • Schutzklasse: S1P
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 46
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2
  • Weite: 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb