• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 642130 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 13 mm
Durchmesser außen, für Außenzwölfkant 18,3 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3120; DIN 3124
Länge gesamt 38 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außenzwölfkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 642130 13
EAN / GTIN 4045197164254
Herstellernummer 642130 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem AS-drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt (abplatzsicher).