• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Chave de caixa de 12 faces, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 13

N.º do artigo: 642130 13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 18,3 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 642130 13
EAN/GTIN 4045197164254
Número do fabricante 642130 13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
As larguras de chave bem toleradas protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil AS-Drive de 12 pontos (sextavado duplo) suave para parafusos e porcas .

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado (com proteção contra descasque).