Hay una alternativa para este artículo

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 642130 13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 13 mm
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados 18,3 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero especial / aleación especial
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3124
Longitud total L 38 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642130 13
EAN / GTIN 4045197164254
Número del fabricante 642130 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento. Cuadrados hembras según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Bihexágono (hexágono doble) con perfil AS-drive que protege tornillos y tuercas.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).