{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Produktart | Verlängerung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3123 | |
| Länge gesamt L | 255 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 641029 255 | |
| EAN / GTIN | 4062406061470 | |
| Herstellernummer | 641029 255 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |