{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Prolongación | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3123 | |
| Longitud total | 255 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 641029 255 | |
| EAN / GTIN | 4062406061470 | |
| Número del fabricante | 641029 255 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |