• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUWB 13-12.02-0.3 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 6885 (Toleranz JS9)

Artikel-Nr.: 6405308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nuttiefe 5,7 mm
Durchmesser außen 5,3
für Passungsgenauigkeit JS9
Schneidstoff HC
Sorte IC908
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6405308
EAN / GTIN 7291075304046
Herstellernummer 6405308
L-Nummer L23940 1978

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.7 mm

Merkmal:

  • radius (RE) 0.3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm