XNUWB 13-12.02-0.3 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ligero (JS9), Según la Norma DIN6885

Número de artículo: 6405308
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Profundidad de la ranura 5,7 mm
Diámetro exterior 5,3
Para precisión de ajuste JS9
Material de corte HC
Clase IC908
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 6405308
EAN / GTIN 7291075304046
Número del fabricante 6405308
Número L L23940 1978

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.7 mm

Característica:

  • de punta (RE) 0.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm