• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPV 3-2.34-1 IC5010 Präzisions-Schneideinsätze für “Poly-V”-Einstiche

Artikel-Nr.: 6404305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6404305
EAN / GTIN 7291075109221
Herstellernummer 6404305
L-Nummer L23940 1767

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm, Schneidbreite (CW) 2.8 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 1
  • Gewindesteigung (TP) 2.34 mm