GPV 3-2.34-1 IC5010 Plaquettes de précision pour l'usinage de multi-gorges de poulies ″Poly-V″

Réf.: 6404305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 6404305
EAN / GTIN 7291075109221
Réf. fabricant 6404305
Article hors catalogue L23940 1767

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.21 mm, Largeur de coupe (CW) 2.8 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.21 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 1
  • Pas filetage (TP) 2.34 mm