• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIPI 5.4MT-0.20 IC08 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 60°-Teilprofil-Schneideinsätze mit Spanformer für die Innengewindebearbeitung, Mindestbohrungsdurchmesser 20 mm

Artikel-Nr.: 6403760
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403760
EAN / GTIN 7291075185423
Herstellernummer 6403760
L-Nummer L23940 643

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 5.4 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 15.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.4 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 5.1 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 3.19 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 8 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″